Riferimenti
SKF:H 311
Rubix:160000000384977
Produttore:8229
EAN:7316577008510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m55x2 |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 311
I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.
Punti di forza
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57,5x81x81 mm |
|---|---|
| Peso | 311,5 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Filettatura esterna | m55x2 |
| Larghezza | 45 mm |
| Diametro esterno | 81 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione