Riferimenti

PTN:H2304
Rubix:999200100126730
Produttore:857537
EAN:3660338127908
BUSSOLA * H2304

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20×1
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2304


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20×1
Larghezza31 mm
Diametro esterno32 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,05 kg
2,45 IVA esclusa
/ Unità
2,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore