ACCESSORI H 211

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H211-AKN
Rubix:999220105000357
Produttore:890613
EAN:4055953006179
ACCESSORI H 211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam 55x2
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 211


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam 55x2
Larghezza37 mm
Diametro esterno75 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,308 kg
17,28 IVA esclusa
/ Unità
21,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione