Riferimenti

PTN:H2315
Rubix:999200100126739
Produttore:857548
EAN:3660338128011
BUSSOLA * H2315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2315


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza73 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso1,1 kg
14,55 IVA esclusa
/ Unità
17,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore