Riferimenti

PTN:H2308
Rubix:999180200040569
Produttore:857541
EAN:3660338127946
BUSSOLA * H2308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2308


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza46 mm
Diametro esterno58 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,22 kg
4,50 IVA esclusa
/ Unità
5,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore