Riferimenti

PTN:H3120
Rubix:999200100126763
Produttore:857574
EAN:3660338128271
BUSSOLA * H3120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3120


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza76 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso1,8 kg
29,03 IVA esclusa
/ Unità
35,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore