ACCESSORI H 2334

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2334
Rubix:160000000385044
Produttore:8111
EAN:7316577008831
ACCESSORI H 2334

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170x3
Larghezza154 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2334


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9851,5 g
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170x3
Larghezza154 mm
Diametro esterno232 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
505,00 IVA esclusa
/ Unità
616,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione