Riferimenti
NSK:H315
Rubix:999180600083673
EAN:747023168026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Diametro esterno | 98 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H315
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Diametro esterno | 98 mm |
| Serie | h300 |
| Peso | 0,85 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione