ACCESSORI H 2309

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2309-AKN
Rubix:999220105000371
Produttore:890627
EAN:3660338433085
ACCESSORI H 2309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2309


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza50 mm
Diametro esterno65 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso0,28 kg
19,05 IVA esclusa
/ Unità
23,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione