Riferimenti

PTN:H215
Rubix:999200100126713
Produttore:857515
EAN:3660338127687
BUSSOLA * H215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H215


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza43 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,66 kg
10,13 IVA esclusa
/ Unità
12,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore