ACCESSORI H 3156

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 3156
Rubix:160000000385012
Produttore:8284
EAN:7316577009111
ACCESSORI H 3156

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr 280x4
Larghezza195 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3156


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie HM .. T e rosetta di sicurezza MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x362x362 mm
Peso23560 g
Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr 280x4
Larghezza195 mm
Diametro esterno362 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1256,75 IVA esclusa
/ Unità
1533,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione