ACCESSORI H 3126

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3126-AKN
Rubix:999220105000418
Produttore:890674
EAN:4055953027747
ACCESSORI H 3126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3126


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza92 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh
Materialeacciaio
Peso3,66 kg
152,87 IVA esclusa
/ Unità
186,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione