ACCESSORI HE 310

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 310
Rubix:160000000384936
Produttore:8396
EAN:7316577109309
ACCESSORI HE 310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 310


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x74x74 mm
Peso290 g
Diametro interno44,45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Diametro esterno74 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
32,65 IVA esclusa
/ Unità
39,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione