Riferimenti

PTN:H216
Rubix:999200100126714
Produttore:857516
EAN:3660338127694
BUSSOLA * H216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H216


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza46 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,81 kg
12,15 IVA esclusa
/ Unità
14,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore