ACCESSORI H 2330

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2330-AKN
Rubix:999220105000387
Produttore:890643
EAN:3660338433245
ACCESSORI H 2330

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2330


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza139 mm
Diametro esterno195 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso6,63 kg
273,44 IVA esclusa
/ Unità
333,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione