Riferimenti

PTN:H2336
Rubix:999200200085907
Produttore:884312
EAN:3660338377396
BUSSOLA * H2336

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180×3
Larghezza161 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2336


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180×3
Larghezza161 mm
Diametro esterno230 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso11 kg
181,48 IVA esclusa
/ Unità
221,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore