Riferimenti

PTN:H3068
Rubix:999200100126762
Produttore:857573
EAN:3660338128264
BUSSOLA * H3068

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Filettatura esternatr340×5
Larghezza187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3068


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno320 mm
Filettatura esternatr340×5
Larghezza187 mm
Diametro esterno400 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso27 kg
425,38 IVA esclusa
/ Unità
518,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore