Riferimenti

PTN:H3152
Rubix:999200100126774
Produttore:857586
EAN:3660338128394
BUSSOLA * H3152

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr260×4
Larghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3152


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr260×4
Larghezza190 mm
Diametro esterno330 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso21 kg
364,68 IVA esclusa
/ Unità
444,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore