ACCESSORI H 2326

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2326-AKN
Rubix:999220105000385
Produttore:890641
EAN:4055953015225
ACCESSORI H 2326

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2326


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza121 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso4,6 kg
233,00 IVA esclusa
/ Unità
284,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione