ACCESSORI H 205

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H205-AKN
Rubix:999220105000351
Produttore:890607
EAN:3660338432880
ACCESSORI H 205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Filettatura esternam 25x1.5
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 205


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Filettatura esternam 25x1.5
Larghezza26 mm
Diametro esterno38 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,07 kg
10,77 IVA esclusa
/ Unità
13,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione