ACCESSORI HA 207

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 207
Rubix:170000000489550
Produttore:64293
EAN:7316571144757
ACCESSORI HA 207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30,163 mm
Filettatura esternam 35x1.5
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 207


Bussole di trazione/adapter sleeve SKF HA 207 per montaggio di cuscinetti su alberi in pollici con foro 30,163 mm. Filettatura M 35x1.5, peso 0,12 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118 g
Diametro interno30,163 mm
Filettatura esternam 35x1.5
Larghezza29 mm
Diametro esterno52 mm
Serieha
Peso0,12 kg
Tipologiabussole di adattamento (serie ha)
Cono1:12
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore