Riferimenti

PTN:H2320
Rubix:999200100126744
Produttore:857553
EAN:3660338128066
BUSSOLA * H2320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2320


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza97 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso2 kg
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore