ACCESSORI H 215

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H215-AKN
Rubix:999220105000360
Produttore:890616
EAN:3660338432972
ACCESSORI H 215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 215


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza43 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,707 kg
34,17 IVA esclusa
/ Unità
41,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione