ACCESSORI OH 2344 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 2344 H
Rubix:170000000489628
Produttore:17075
EAN:7316570548532
ACCESSORI OH 2344 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 200x4
Larghezza186 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 2344 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)186x292x292 mm
Peso15925 g
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 200x4
Larghezza186 mm
Diametro esterno292 mm
Serieoh
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1050,59 IVA esclusa
/ Unità
1281,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione