ACCESSORI HE 2309

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 2309
Rubix:160000000384946
Produttore:8391
EAN:7316570864458
ACCESSORI HE 2309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Filettatura esternam 45x1,5
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 2309


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61x69x69 mm
Peso290 g
Diametro interno38,1 mm
Filettatura esternam 45x1,5
Larghezza50 mm
Diametro esterno69 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
37,33 IVA esclusa
/ Unità
45,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione