Riferimenti

PTN:H320
Rubix:999200100126728
Produttore:857535
EAN:3660338127885
BUSSOLA * H320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H320


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza71 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso1,6 kg
28,08 IVA esclusa
/ Unità
34,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore