Riferimenti

PTN:H2326
Rubix:999200100126747
Produttore:857556
EAN:3660338128097
BUSSOLA * H2326

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2326


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza121 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso4,45 kg
74,70 IVA esclusa
/ Unità
91,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore