Riferimenti

PTN:H2311
Rubix:999200100126735
Produttore:857544
EAN:3660338127977
BUSSOLA * H2311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2311


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza59 mm
Diametro esterno75 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,39 kg
7,08 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore