ACCESSORI OH 3056 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3056 H
Rubix:170000000489636
Produttore:17093
EAN:7316570382778
ACCESSORI OH 3056 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280x4
Larghezza152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3056 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)152x330x330 mm
Peso15950 g
Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280x4
Larghezza152 mm
Diametro esterno330 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1273,16 IVA esclusa
/ Unità
1553,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione