Riferimenti

PTN:H307
Rubix:999200100126719
Produttore:857523
EAN:3660338127762
BUSSOLA * H307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H307


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza35 mm
Diametro esterno52 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,14 kg
3,33 IVA esclusa
/ Unità
4,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore