ACCESSORI H 2308

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2308-AKN
Rubix:999220105000370
Produttore:890626
EAN:3660338433078
ACCESSORI H 2308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2308


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza46 mm
Diametro esterno58 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso0,224 kg
€ 16,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione