ACCESSORI H 322

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H322-AKN
Rubix:999220105000442
Produttore:890698
EAN:4055953006346
ACCESSORI H 322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 322


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza77 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso2,18 kg
98,01 IVA esclusa
/ Unità
119,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore