ACCESSORI H 208

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H208-AKN
Rubix:999220105000354
Produttore:890610
EAN:3660338432910
ACCESSORI H 208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 208


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza31 mm
Diametro esterno58 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,174 kg
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione