ACCESSORI H 2324

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2324-AKN
Rubix:999220105000384
Produttore:890640
EAN:3660338433214
ACCESSORI H 2324

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2324


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza112 mm
Diametro esterno155 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso3,19 kg
171,16 IVA esclusa
/ Unità
208,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione