ACCESSORI HE 317

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 317
Rubix:160000000384941
Produttore:8403
EAN:7316577010094
ACCESSORI HE 317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno76,2 mm
Filettatura esternam85x2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 317


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x119x119 mm
Peso1036,5 g
Diametro interno76,2 mm
Filettatura esternam85x2
Larghezza63 mm
Diametro esterno119 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
88,47 IVA esclusa
/ Unità
107,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione