ACCESSORI H 2315

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2315-AKN
Rubix:999220105000377
Produttore:890633
EAN:3660338433146
ACCESSORI H 2315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2315


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza73 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso1,05 kg
48,01 IVA esclusa
/ Unità
58,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione