ACCESSORI H 306

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H306-AKN
Rubix:999220105000408
Produttore:890664
EAN:4055953009576
ACCESSORI H 306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Filettatura esternam 30x1.5
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 306


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Filettatura esternam 30x1.5
Larghezza31 mm
Diametro esterno45 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,109 kg
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione