Riferimenti

PTN:H222
Rubix:999200100126717
Produttore:857520
EAN:3660338127731
BUSSOLA * H222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H222


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza63 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso1,8 kg
28,05 IVA esclusa
/ Unità
34,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore