Riferimenti
NSK:H211
Rubix:999180600083563
Produttore:H211 R
EAN:747023001989




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H211
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Serie | h200 |
| Peso | 0,308 kg |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione