Riferimenti

PTN:H2348
Rubix:999200200085910
Produttore:884315
EAN:3660338377426
BUSSOLA * H2348

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr240×4
Larghezza199 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2348


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr240×4
Larghezza199 mm
Diametro esterno300 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso19 kg
351,58 IVA esclusa
/ Unità
428,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore