ACCESSORI H 317

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H317-AKN
Rubix:999220105000438
Produttore:890694
EAN:4055953005615
ACCESSORI H 317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 317


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza63 mm
Diametro esterno110 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso1,18 kg
€ 51,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione