ACCESSORI H 213

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H213-AKN
Rubix:999220105000359
Produttore:890615
EAN:3660338432965
ACCESSORI H 213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam 65x2
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 213


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam 65x2
Larghezza40 mm
Diametro esterno85 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,401 kg
20,33 IVA esclusa
/ Unità
24,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione