Riferimenti

PTN:H2313
Rubix:999200100126737
Produttore:857546
EAN:3660338127991
BUSSOLA * H2313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2313


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza65 mm
Diametro esterno85 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,52 kg
9,53 IVA esclusa
/ Unità
11,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore