Riferimenti
FAG:H3138
Rubix:160000001471967
Produttore:0167312120000
EAN:4012801217132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m190x3 |
| Larghezza | 141 mm |
Dettagli del prodotto : 0167312120000-BUSSOLA DI TRAZIONE H3138
Bussola di trazione H, accessori cuscinetto volvente, completo, meccanico, FP
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 141x252x252 mm |
|---|---|
| Peso | 11100 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Filettatura esterna | m190x3 |
| Larghezza | 141 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Serie | h |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore