ACCESSORI H 3132

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3132-AKN
Rubix:999220105000422
Produttore:890678
EAN:4055953022964
ACCESSORI H 3132

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3132


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza119 mm
Diametro esterno210 mm
Serieh31
Materialeacciaio
Peso7,67 kg
290,74 IVA esclusa
/ Unità
354,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione