Riferimenti

PTN:H3026
Rubix:999200100126751
Produttore:857562
EAN:3660338128158
BUSSOLA * H3026

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3026


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza80 mm
Diametro esterno155 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso2,8 kg
62,03 IVA esclusa
/ Unità
75,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore