Riferimenti

PTN:H316
Rubix:999200100126724
Produttore:857531
EAN:3660338127847
BUSSOLA * H316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H316


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza59 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,95 kg
14,83 IVA esclusa
/ Unità
18,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore