ACCESSORI H 2336

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2336
Rubix:160000000385045
Produttore:8114
EAN:7316577114204
ACCESSORI H 2336

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180x3
Larghezza161 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2336


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)161x242x242 mm
Peso10840 g
Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180x3
Larghezza161 mm
Diametro esterno242 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
596,59 IVA esclusa
/ Unità
727,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione