Riferimenti

PTN:H317
Rubix:999200100126725
Produttore:857532
EAN:3660338127854
BUSSOLA * H317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H317


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza63 mm
Diametro esterno110 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso1,1 kg
18,03 IVA esclusa
/ Unità
21,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore