Riferimenti

PTN:H211
Rubix:999200100126710
Produttore:857512
EAN:3660338127656
BUSSOLA * H211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H211


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza121 mm
Diametro esterno75 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,28 kg
4,65 IVA esclusa
/ Unità
5,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore